Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Xtra, Tipo: 6

N.º do artigo: 082006 6
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Xtra 60
Volume 6,3 l
Comprimento do aparelho 500 mm
Largura do aparelho 215 mm
Comprimento do cesto de encaixe 255 mm
Largura do cesto de encaixe 105 mm
Altura do tanque de depuração 150 mm
Potência de aquecimento 400 W
Excelente desempenho por ultrassons 640 W
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 7,9 kg
volume de trabalho recomendado 5,1 l
Tipo de produto Aparelho de limpeza por ultrassons

Identificação e classificação

Número do artigo 082006 6
EAN/GTIN 4250004112520
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra para uso Heavy-Duty.
  • Maior efeito de ultrassons através de função dynamic automática.
  • Modo Eco comutável para uma limpeza suave e poupança de energia.
  • Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.
  • Regulação individual de tempo e temperatura.
  • Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.
  • Desligamento automático de segurança.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados