Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Xtra, Tipo: 18

N.º do artigo: 082006 18
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Xtra 180
Volume 19,7 l
Comprimento do aparelho 530 mm
Largura do aparelho 380 mm
Comprimento do cesto de encaixe 275 mm
Largura do cesto de encaixe 255 mm
Altura do tanque de depuração 190 mm
Potência de aquecimento 1.000 W
Excelente desempenho por ultrassons 1.040 W
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 13,2 kg
volume de trabalho recomendado 16,7 l
Tipo de produto Aparelho de limpeza por ultrassons

Identificação e classificação

Número do artigo 082006 18
EAN/GTIN 4250004112551
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra para uso Heavy-Duty.
  • Maior efeito de ultrassons através de função dynamic automática.
  • Modo Eco comutável para uma limpeza suave e poupança de energia.
  • Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.
  • Regulação individual de tempo e temperatura.
  • Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.
  • Desligamento automático de segurança.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados