Lanternas de trabalho LED de cores sólidas COLOUR MATCH, Tipo: PEN

N.º do artigo: 081513 PEN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
48 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Designação do fabricante MINI
Fluxo luminoso 100 lm
Período de iluminação 2 h
Alimentação de energia A pilhas
Cor da luz cor verdadeira
Valor CRI 95
Número de pilhas incluídas 2
Tipo de pilha Micro, AAA
Comprimento total 150 mm
Largura total 16 mm
Peso 60 g
Tipo de produto Lanterna de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 081513 PEN
EAN/GTIN 5708997351178
Número do fabricante 03.5117
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

COLOUR MATCH. LED especial com elevado valor CRI para uma reprodução de cores perfeita e uma vida útil do LED extremamente longa. Perfeitamente adequado para todos os trabalhos de pintura, polimento, limpeza e preparação. Projetado para o uso em oficinas de pintura. Lente de vidro substituível e resistente a todos os tipos de solventes, mesmo com limpeza diária.
MATCHPEN. Pequena lanterna-caneta portátil com função de focagem para uma iluminação focada e concentrada entre 10° e 70°. Ideal para detetar riscos e marcas de abrasão durante o controlo de qualidade.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 2 × pilhas AAA.