{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | nenhum | |
| Fluxo luminoso | 500 lm | |
| Período de iluminação | 2 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Cor da luz | branco morno; branco frio; cor verdadeira | |
| Valor CRI | 96 | |
| Temperatura da cor | 4.500 K - 6.500 K | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2,6 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,7 V | |
| Comprimento total | 190 mm | |
| Largura total | 60 mm | |
| Peso | 300 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081513 SUN2 | |
| EAN/GTIN | 5708997354452 | |
| Número do fabricante | 03.5445 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |