Lanterna de bolso LED com bateria, Tipo: P4R

N.º do artigo: 081398 P4R
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
814 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Fluxo luminoso 300 lm
Fluxo luminoso nível 2 100 lm
Fluxo luminoso nível 3 25 lm
Período de iluminação 1,5 h
Período de iluminação 2 3 h
Período de iluminação 3 13 h
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Comprimento total 142 mm
⌀ da cabeça 15 mm
Peso 57 g
Tipo de produto Lanterna de bolso

Identificação e classificação

Número do artigo 081398 P4R
EAN/GTIN 4058205037013
Fabricante/responsável Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrição

Versão:

A Ledlenser é um dos líderes tecnológicos em lanternas de bolso LED. Nas caixas de alumínio à prova de salpicos de água, todos os contactos são dourados e lentes de alta qualidade focam a luz de forma homogénea e com uma perda reduzida. Todas as lanternas possuem uma cabeça focável.
Operação com fonte de alimentação dupla, bateria ou pilhas.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui bateria.