{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 54 | |
| Fluxo luminoso | 200 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 80 lm | |
| Fluxo luminoso nível 3 | 20 lm | |
| Período de iluminação | 1 h | |
| Período de iluminação 2 | 2 h | |
| Período de iluminação 3 | 8 h | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Bateria intercambiável | sim | |
| Comprimento total | 98 mm | |
| ⌀ da cabeça | 15 mm | |
| Peso | 36 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de bolso |
| Número do artigo | 081398 P2R | |
| Fabricante/responsável | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |