Holofote LED CONNECT, Tipo: VEGA-4

N.º do artigo: 081236 VEGA-4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Fluxo luminoso 4.000 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 18 V
Comprimento total 280 mm
Largura total 103 mm
Altura total 288 mm
Tipo de produto Holofote

Identificação e classificação

Número do artigo 081236 VEGA-4
EAN/GTIN 5708997006764
Número do fabricante 03.6104C
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas.
Holofote LED com bateria de alto desempenho com uma iluminação homogénea sem encandeamento. A caixa de plástico robusta e resistente a impactos das lanternas é perfeita para todos os ambientes de trabalho. Pode ser montado no suporte SCANGRIP®. Para baterias de 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®.

Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), assim como uma proteção completa contra contacto.

Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Nota:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.