Carregador de bateria, Tipo: ASC55

N.º do artigo: 073890 ASC55
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Tensão nominal 36 V
Número máximo de pontos de carregamento 1
Tipo de produto Carregador

Identificação e classificação

Número do artigo 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Número do fabricante 627044000
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Versão:

Carregador para baterias de encaixe deslizante de todas as classes de tensão (12 – 36 V). Tecnologia de carregamento patenteada “AIR COOLED” para tempos de carregamento curtos através do arrefecimento da bateria durante o carregamento.
Carregador universal com potência de saída de 55 Watt.

Vantagem:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os aparelhos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.