Holofote LED 360° com função de redução da luminosidade CONNECT, Tipo: AREA-10

N.º do artigo: 081235 AREA-10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Fluxo luminoso 1.000 lm - 10.000 lm
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ião de lítio
Tensão da bateria 12 V; 18 V
Comprimento total 212 mm
Largura total 200 mm
Altura total 395 mm
Tipo de produto Holofote

Identificação e classificação

Número do artigo 081235 AREA-10
EAN/GTIN 5708997006757
Número do fabricante 03.6103C
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Versão:

As lanternas de trabalho Scangrip CONNECT baseiam-se no sistema CAS e também são compatíveis com baterias de 18 V de todos os principais fabricantes de ferramentas elétricas.
Holofote LED com bateria de alto desempenho com uma iluminação homogénea sem encandeamento. A caixa de plástico robusta e resistente a impactos das lanternas é perfeita para todos os ambientes de trabalho. Pode ser montado no suporte SCANGRIP®. Para baterias de 18 V CAS, baterias de 18 V dos principais fabricantes de ferramentas elétricas ou ligação direta à alimentação elétrica SCANGRIP®.
  • Pode ser selecionado o ângulo de radiação de 360° ou 180°.
  • A intensidade luminosa pode ser regulada em cinco níveis de luz.
  • O controlo da luz por BLUETOOTH permite ligar/desligar até quatro lanternas e ajustar a potência luminosa em cinco níveis para a tarefa de trabalho correspondente.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

As lanternas são fornecidas sem bateria e carregador.

Nota:

As baterias, carregadores e fontes de alimentação adequados para a alimentação elétrica com fios podem ser encontrados com o n.º 073870 - 073890 e 081249.