{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Fluxo luminoso | 1.000 lm - 10.000 lm | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Número de baterias incluídas | 0 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 12 V; 18 V | |
| Comprimento total | 305 mm | |
| Largura total | 125 mm | |
| Altura total | 290 mm | |
| Tipo de produto | Foco |
| Número do artigo | 081234 NOVA-10 | |
| EAN/GTIN | 5708997006733 | |
| Número do fabricante | 03.6102C | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |