Retificadora dupla DS com aspiração, 400 V, Tipo: DS04/175A

N.º do artigo: 077514 DS04/175A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante DS04/175A
Alimentação de energia A energia elétrica
Consumo energético 250 W
n.º máximo de rotações 2.900 r.p.m.
⌀ do disco abrasivo D 175 mm
Largura do disco abrasivo T 25 mm
⌀ do furo do disco abrasivo H 51 mm
Volume de transporte aspiração 6 m3/min
Peso 83 kg
Tipo de produto Lixadora dupla

Identificação e classificação

Número do artigo 077514 DS04/175A
EAN/GTIN 2050001674104
Número do fabricante DS04/175A
Fabricante/responsável Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrição

Versão:

Retificadora dupla com aspiração integrada no suporte.
A poeira de rebarbagem é separada eficazmente através de um filtro de água, bem como de um pré e um pós-filtro de plástico. Fornecido sem discos abrasivos.

Nota:

Para discos abrasivos adequados, ver a partir do n.º 596100.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados