{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | DS07/200A | |
| Alimentação de energia | A energia elétrica | |
| Consumo energético | 500 W | |
| n.º máximo de rotações | 2.900 r.p.m. | |
| ⌀ do disco abrasivo D | 200 mm | |
| Largura do disco abrasivo T | 25 mm | |
| ⌀ do furo do disco abrasivo H | 51 mm | |
| Volume de transporte aspiração | 6 m3/min | |
| Peso | 95 kg | |
| Tipo de produto | Lixadora dupla |
| Número do artigo | 077514 DS07/200A | |
| EAN/GTIN | 2050001674111 | |
| Número do fabricante | DS07/200A | |
| Fabricante/responsável | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |