Aparafusadora de impacto 12 V, aparafusadora de impacto sem fio, adequado para aço

N.º do artigo: 074014 M12FID2-2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante M12 FID2-202X
Número de baterias incluídas 2
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
binário máximo 1.º nível 170 Nm
⌀ máximo do parafuso (8,8 − 12,9) M14
Número de batidas 1.º nível 0 r.p.m. - 1.700 r.p.m.
Número de batidas 2.º nível 0 r.p.m. - 2.900 r.p.m.
Número de batidas 3.º nível 0 r.p.m. - 3.600 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas HEX (E 6,3)
Medidas do alojamento de ferramentas 1/4 polegada
Peso 0,9 kg
vibração máxima conforme EN 1,5 m/s2
utilização típica Strong
indicado para material Aço
Tipo de produto Aparafusadora de impacto

Identificação e classificação

Número do artigo 074014 M12FID2-2
EAN/GTIN 4058546376710
Número do fabricante 4933479877
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

  • Aparafusadora de impacto sem fio FUEL™ potente e robusta com motor EC sem escovas POWERSTATE™.
  • Longa vida útil do motor e elevada eficiência energética.
  • Carcaça da transmissão de metal estável e punho central ergonómico com revestimento macio.
  • Indicador do nível de carga.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
  • Com funcionamento à direita/esquerda e comando eletrónico da velocidade.
  • Eletrónica REDLINK PLUS™ − gestão de desempenho única.
  • O DRIVE CONTROL™ permite uma troca rápida entre os níveis de comutação com diferentes ajustes de velocidade e de binário.
Aparafusadora de impacto compacta (127 mm de comprimento) com alojamento de pontas HEX de 1/4 polegada.

Vantagem:

Modelo de topo de gama FUEL™.

Material fornecido:

Inclui 2× bateria de iões de lítio, carregador, HD Box.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados ver o n.º 073801073840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a