Płytka skrawająca CCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 09T304

Nr art.: GG3500 09T304
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 25,13 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7120-1
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VS
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 mm/min - 290 mm/min
Zawartość 260058 HB7120-1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T304
promień naroża 0,4 mm
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Głębokość skrawania ap min. 0,25 mm
Głębokość skrawania ap maks. 3,25 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
tolerancja M
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3500 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Numer producenta GG3500 09T304
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
ciągle