{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Gatunek | HB7120-1 | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | VS | |
| liczba sztuk | 30 | |
| głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 90 mm/min - 290 mm/min | |
| Zawartość | 260056 HB7120-1 | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT 09T302 | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | M | |
| Głębokość skrawania ap min. | 0,15 mm | |
| Głębokość skrawania ap maks. | 3,25 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| tolerancja | M | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | GG3500 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Numer producenta | GG3500 09T302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |