Wymienna mata filtracyjna dla Air Cleaning Point, Typ: 1

Nr art.: 986001 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 700 mm
szerokość 330 mm
grubość 20 mm
masa 0,12 kg
Rodzaj produktu Mata filtracyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Numer producenta 986001 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wymienna mata filtracyjna z pianki poliuretanowej na bazie poliestrowej.

Pasuje do:

Stacja czyszczenia nr 986000 rozm. S.

Wskazówka:

Do rozmiaru M trzeba zamówić 2 maty.