{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | S | |
| pojemność koryta | 20 l | |
| wysokość | 1 300 mm | |
| szerokość | 570 mm | |
| głębokość | 450 mm | |
| wysokości roboczej | 870 mm | |
| przyłącze pneumatyczne | DN 7,2 | |
| masa | 50 kg | |
| Rodzaj produktu | Stanowiska do czyszczenia |
| Numer artykułu | 986000 S | |
| EAN / GTIN | 2050001786005 | |
| Numer producenta | 986000 S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |