Filtr powietrza obiegowego do szaf bezpieczeństwa HOLEX, Typ: 1

Nr art.: 981108 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 210 mm
szerokość 310 mm
głębokość 510 mm
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 85 V - 264 V
Pobór prądu 0,13 A
poziom ciśnienia akustycznego 35 dB
masa 14 kg
Rodzaj produktu Filtr powietrza obiegowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981108 1
EAN / GTIN 4045197886316
Numer producenta 981108 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Filtr powietrza HOLEX pracuje w trybie recyrkulacji powietrza i służy do technicznej wentylacji szaf bezpieczeństwa HOLEX, typ 90 (nr 981105, wielk. 1200) wg DIN EN 14470-1 przy magazynowaniu zapalnych cieczy w szafach bezpieczeństwa. Cicha praca filtra do substancji niebezpiecznych HOLEX czyni go idealnym do zastosowania bezpośrednio w otoczeniu pracy. Filtr do substancji niebezpiecznych HOLEX reaguje na gruboziarniste zabrudzenia cząsteczkowe (kurz itp.) oraz na silne zanieczyszczenie powietrza odlotowego parami i gazami wodorowęglowymi.Odpowiednie nasycenie filtra sygnalizowane jest lampkami LED.Powietrze odlotowe szafy oczyszczane jest z par wodorowęglowych za pomocą filtra z węglem aktywnym, po czym może zostać ponownie wprowadzone do powietrza w obrębie pomieszczenia. Cechą szczególną filtra jest jego tandemowa konstrukcja. W momencie nasycenia filtra głównego drugi wbudowany filtr zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo przez okres ok. 14 dni.Brak obciążenia powietrza w pomieszczeniu przez prawie 100% odfiltrowanie par rozpuszczalników – ochrona zdrowia pracowników!

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy filtr do substancji niebezpiecznych HOLEX powinien zgodnie z instrukcją i odpowiednio do zanieczyszczenia zostać sprawdzony przez uprawnionego technika. W ramach tej kontroli należy sprawdzić tandemowy filtr z węglem aktywnym pod kątem zanieczyszczenia. W przypadku wskazania przez sensor nasycenia filtra z węglem aktywnym należy zlecić uprawnionemu technikowi wymianę filtra.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeprowadzić odpowietrzanie techniczne szaf bezpieczeństwa typu 90 nr
  • 981105 wielk.
  • 1200.
  • Używać w trybie recyrkulacji powietrza.
  • Nie blokować otworów wentylacyjnych z obu stron.
  • Zapewnić odprowadzanie powietrza odpływowego.
  • Ustawić wewnątrz budynku.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Stosowanie z innymi szafami bezpieczeństwa niż typ 90 nr
  • 981105 wielk.
  • 1200.
  • Używanie bez sprawnego filtra z węglem aktywnym.
  • Stosowanie w bezpośredniej bliskości materiałów łatwopalnych.