Szafa bezpieczeństwa, Szerokość: 1200mm

Nr art.: 981105 1200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 75
  • Regulacja wysokości co: 64
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Odporność ogniowa: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 75 kg
Regulacja wysokości co 64 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Odporność ogniowa 90 min
wysokość 2 035 mm
szerokość 1 190 mm
głębokość 598 mm
wysokość użytkowa 1 700 mm
szerokość użytkowa 1 087 mm
głębokość użytkowa 430 mm
Liczba półek 3
nośność podłogi 75 kg
wkładka z blachy perforowanej 1
wanienka wychwytowa 1
pojemność wannny wychwytowej 33 l
masa 505 kg
Rodzaj produktu Szafa bezpieczeństwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Numer producenta 981105 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus zewnętrzny z blachy stalowej, korpus wewnętrzny z płyt laminowanych tworzywem HPL. Podłogowy zastrzał zamykający ze stali stopowej. Półki wkładane co 64 mm.
W razie pożaru automatyczne, samoczynne zamykanie za pośrednictwem układu termomechanicznego: drzwi zamykają się przy maks. 50 °C, a kanały odpływu i dopływu powietrza przy 70 °C.
Przyłącze wentylacyjne przez króciec DN 80.
Eksploatacja wg TRGS 510 (dopuszczona również bez powietrza odlotowego!).
Przyłącze uziemienia wg TRBS 2153 (zapobieganie powstawania źródeł zapłonu).
Wanna wychwytowa odpowiadająca wymaganiom wytycznych dla wanien stalowych (StaWaR, DiBt Berlin).
Nóżki niwelujące do wyrównywania nierówności podłoża.
Wyposażone we wkładki DOM (z możliwością integracji w systemie zamknięć).

Norma:

DIN EN 14470-1 (typ 90).
Ognioodporność 90-min (wg najwyższego stopnia ochrony przeciwpożarowej TRGS 510 załącznik 1). Izolacja wg DIN 4102.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.