Szafa na ciecze kanistrami z tworzywa sztucznego, wys. w mm/liczba kanistrów olejowych: 1500/8

Nr art.: 980022 1500/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm/liczba kanistrów olejowych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 500 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 1 350 mm
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
masa 123 kg
Rodzaj produktu Szafki olejowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Numer producenta 980022 1500/8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z blachy stalowej, ze wzmocnionymi drzwiami skrzydłowymi, zamykanymi uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym . Korpus szafki posiada blokadę wysuwu . Dzięki blokadzie wysuwu można zawsze otworzyć tylko jedną półkę wysuwaną na raz. W ten sposób szafę zabezpiecza się przed przewróceniem. Uchwyt do podłóg wysuwanych i szuflad co 25 mm
Szafa na ciecze z kanistrami na olej z tworzywa sztucznego (nr 980060).

Umieszczenie:

liczba wysuwanych półek: 2
Liczba wanien wychwytowych na olej: 1
Liczba kanistrów oleju (25 l): 8

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwiczki − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Szafki można używać również bez kanistrów na oleje. Wyposażenie według potrzeb: Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 980052.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Składowane pojemniki należy zabezpieczyć przed wywróceniem.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartego ognia.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie przechowywać żywności.