Kanistry na olej z tworzywa sztucznego, pojemność: 10Ll

Nr art.: 980060 10L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ilość 10 l
wysokość 270 mm
szerokość 120 mm
głębokość 440 mm
Rodzaj produktu Kanistry na olej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 980060 10L
EAN / GTIN 4045197438690
Numer producenta 980060 10L
Producent/osoba odpowiedzialna HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Opis

Wykonanie:

Plastikowy kanister z polietylenu (PE-HD). Otwór na olej z odpowietrzeniem i wyjmowalnym sitkiem napełniającym, kurek do spuszczania. Widoczny poziom napełnienia przez przezroczysty materiał. Odpowiedni do składowania płynów niezawierających kwasów, olejów i tłuszczy o temperaturze zapłonu powyżej 55 °C i w maksymalnej temperaturze otoczenia 40 °C.