{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 40 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa | 1 845 mm | |
| Szyny mocujące | 2 para | |
| liczba poprzeczek | 8 | |
| liczba uchwytów narzędziowych | 64 | |
| odstęp osiowy A | 104 mm | |
| Typ szafy | szafki podstawowe | |
| Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
| masa | 115 kg | |
| Rodzaj produktu | Szafy CNC o dużej pojemności |
| Numer artykułu | 971451 HSK80 | |
| EAN / GTIN | 4062406164980 | |
| Numer producenta | 971451 HSK80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |