{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 54 mm | |
| głębokość | 135 mm | |
| liczba uchwytów narzędziowych | 20 | |
| odstęp osiowy A | 72 mm | |
| do uchwytów narzędziowych typu | SK 30 | |
| Rodzaj produktu | System nośny CNC |
| Numer artykułu | 971570 SK30 | |
| EAN / GTIN | 4062406165321 | |
| Numer producenta | 971570 SK30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |