Przegroda blaszana, wysokość×szerokość: 73X120mm

Nr art.: 960040 73X120
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
185 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość×szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Stół warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Stół warsztatowy
wysokość 73 mm
szerokość 120 mm
szerokość w jednostkach E 12 E
jednostki podziału 1 E = 10 mm
kątowe zamocowanie uchwytu etykiet nie
pasują do szuflad o wysokości frontu 100; 120 mm
materiał aluminium
zamocowanie na dnie szuflady nie
Rodzaj produktu Ścianka działowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960040 73X120
EAN / GTIN 4045197327611
Numer producenta 960040 73X120
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do dalszego podziału szuflad w połączeniu z przegródkami szczelinowymi nr 960030.