{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| pasują do wyposażenia warsztatów | Stół warsztatowy | |
| wysokość | 113 mm | |
| szerokość | 160 mm | |
| szerokość w jednostkach E | 16 E | |
| jednostki podziału | 1 E = 10 mm | |
| kątowe zamocowanie uchwytu etykiet | nie | |
| pasują do szuflad o wysokości frontu | 140 i więcej mm | |
| materiał | aluminium | |
| zamocowanie na dnie szuflady | nie | |
| Rodzaj produktu | Ścianka działowa do szuflad |
| Numer artykułu | 960040 113X160 | |
| EAN / GTIN | 4045197327680 | |
| Numer producenta | 960040 113X160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |