Zestaw kluczy nasadowych 1/4 i 1/2 cala, liczba narzędzi: 82

Nr art.: 955025 82
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 82 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2; 1/4
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal; 1/4 cal
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
pasują do szuflad o wysokości frontu 75 mm; 125 mm; 200 mm
liczba narzędzi 82
Wersja do szuflad wózków warsztatowych
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Numer producenta 955025 82
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 955025: 1 szt.
zestaw kluczy nasadowych HOLEX, nr 630002, wielk. 82: 1 szt.