• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Wózek warsztatowy ToolCar, 20×16G, Liczba szuflad: 5

Nr art.: 914520 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×16G
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy wkładka modułowa
Seria ToolCar; Wózek warsztatowy ToolCar
wysokość 1 000 mm
szerokość 800 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 5
masa 74,4 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914520 5
EAN / GTIN 4045197892089
Numer producenta 914520 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wózki warsztatowe ToolCar z odporną na zarysowania, antypoślizgową i doskonale chroniącą powierzchnie matą GARANT GridLine. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem. Skrytka / szafka boczna blokowana centralnie wraz z szufladami. Fronty szuflad i słupki wózków posiadają odbojniki z LDPE. W przypadku kolizji zmniejszają one uszkodzenia wrażliwych powierzchni i obrabianych przedmiotów.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 200; 200; 200 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016.

Wskazówka:

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 200;
listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane szerokość nr 951721951821 rozm. 75 i nr 951741951821 rozm. 200.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac mobilnych na miejscu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Szufladopółki do mocowania L-BOXX (nr art.
  • 914574, 914575).
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Imadła (opcjonalne) montować włącznie na blatach bambusowych.
  • Przestrzegać instrukcji montażu imadła.
  • Zamontować maksymalnie jedną szufladę wewnętrzną w części szafkowej ToolTruck (nr art.
  • 914560, 914564, 914568).

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na wózku warsztatowym lub przejezdnym stole warsztatowym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie narażać wózków warsztatowych ani przejezdnych stołów warsztatowych na wstrząsy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie