Zestaw warsztatowy, liczba narzędzi: 23

Nr art.: 955015 23
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Ustaw cenę 23 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy,
szerokość 500 mm
głębokość 400 mm
szerokość w G 20
głębokość w G 16
liczba narzędzi 23
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955015 23
EAN / GTIN 2050002075467
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe w dwukolorowej wkładce z twardego, polietylenowego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe nr 914520914582.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 955015: 1 szt.
suwmiarka HOLEX, nr 410200, wielk. 150: 1 szt.
Miara zwijana HOLEX, nr 462010, wielk. 3: 1 szt.
Poziomnica aluminiowa HOLEX nr 467435 wielk. 300: 1 szt.
Klucz oczkowo-płaski HOLEX nr 613950 wielk. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich HOLEX nr 660701 rozm. 3,5; 5,5; 7: po 1 szt.
Wkrętaki HOLEX do wkrętów Phillips nr 668401 wielk. 1; 2; 3: po 1 szt.
Kombinerki wanadowe HOLEX nr 703000 wielk. 180: 1 szt.
Szczypce do instalacji wodnych HOLEX nr 706151, rozm. 250: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe HOLEX, nr 713600, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne HOLEX, nr 725250, wielk. 160: 1 szt.
Nóż uniwersalny HOLEX nr 845039 wielk. 18: 1 szt.