Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 4X8/1

Nr art.: 951251 4X8/1
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
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 100 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 8
wysokość wewnętrzna 44,4 mm
szerokość wewnętrzna 83 mm
głębokość (wewn.) 183 mm
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951251 4X8/1
EAN / GTIN 4062406151546
Numer producenta 951251 4X8/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie