• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 50 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 2X8/1

Nr art.: 951251 2X8/1
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
97 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 50 mm
szerokość 50 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 2
głębokość w G 8
wysokość wewnętrzna 11,8 mm
szerokość wewnętrzna 33 mm
głębokość (wewn.) 183 mm
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 951251 2X8/1
EAN / GTIN 4062406148560
Numer producenta 951251 2X8/1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 75 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie