{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
| jednostki podziału | 2 E | |
| opis | 2 gniazdka Schuko z klapką w wersji amerykańskiej | |
| Rodzaj prądu | AC | |
| Wersja | 110 V | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
| Numer artykułu | 927235 US110V/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197817792 | |
| Numer producenta | 927235 US110V/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |