Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Moduł mediów ESD, rodz. mod.: AIR/S

Nr art.: 927235 AIR/S

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodz. mod. Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
jednostki podziału 1 E
opis Złączka bezpieczna do obsługi jedną ręką; złączka szybkozamykająca DN 7,2; gwint przyłączeniowy 3/8 cala
Rodzaj prądu AC
Wersja do 16 bar
rodz. mod. S/AIR
Rodzaj produktu Moduły zasilające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927235 AIR/S
EAN / GTIN 4045197997357
Numer producenta 927235 AIR/S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Nasze gniazda wtykowe mogą być również stosowane w następujących krajach:Wersja na Niemcy/ DEAustria, Szwecja, Holandia i Indonezja.Wersja na Szwajcarię / CHLiechtenstein, Ruanda.Wersja na Włochy / ITAlbaniaWersja na Francję / FRGwinea Równikowa, Belgia, Polska, Burkina Faso, Burundi, Dżibuti, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Słowacja, Tunezja, Republika Środkowej Afryki.Wersja na Czechy / CZCzechyWersja na Anglię / GBGambia, Grenada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Cypr.Wersja na Danię/ DKBangladesz, Grenlandia, Wyspy Owcze, Gwinea, Madagaskar, Malediwy, Senegal, St. Vincent, Grenadyny.Wersja na USA / USJaponia, Kanada, Meksyk, Arabia Saudyjska, Tajwan.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • przy indywidualnym wyposażaniu w moduły należy zwracać uwagę na to, aby suma jednostek modułowych nie przekraczała liczby jednostek podziału listwy zasilającej w energię
  • wielk. US110V/1 i US110V/2: moduły te mogą być łączone tylko z poniższymi modułami: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _LINK
  • żadne części z tworzywa sztucznego (np. klapki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.