Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wózki systemowe, wysokość: 1300mm

Nr art.: 921820 1300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości co: 50
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości co 50 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 1 300 mm
szerokość 1 100 mm
szer. (bez uchwytu) 1 000 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 970 mm
moduł zawieszania 50 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
liczba kółek skrętnych bez hamulca 2
⌀ koła 100 mm
Nośność maksymalna 200 kg
materiał rolek okładzina gumowa odporna na ścieranie
masa 32 kg
Rodzaj produktu Wózek na materiały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 921820 1300
Numer producenta 921820 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramykonstrukcja z rury stalowej 4-kątnej z podstawą z blachy stalowej. Szczeliny w ramie z przodu i z tyłu (co 50 mm) do mocowania półek, szyn wielofunkcyjnych itp. o rozmiarze 1000 mm. Gwintowane tulejki od wewnątrz ramy do montażu blachy perforowanej. 4 koła skrętne (2 z hamulcem postojowym, ⌀ 100 mm z szarą, odporną na ścieranie okładziną gumową, obudowa z tworzywa ABS) i duży uchwyt do pchania z powłoką Haptoprene® zapewniają dobrą manewrowość.

Zastosowanie:

Do uzupełnienia półkami, listwami na pojemniki, uchwytami na rysunki, szyną Multifix, poprzeczką oraz panelami perforowanymi wielkości 1000.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL  7035, lakier proszkowy.