{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 1 700 mm | |
| szerokość | 1 100 mm | |
| szer. (bez uchwytu) | 1 000 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| wysokość użytkowa | 1 370 mm | |
| moduł zawieszania | 50 mm | |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
| ⌀ koła | 100 mm | |
| Nośność maksymalna | 200 kg | |
| materiał rolek | okładzina gumowa odporna na ścieranie | |
| masa | 35 kg | |
| Rodzaj produktu | Wózek na materiały |
| Numer artykułu | 921820 1700 | |
| EAN / GTIN | 4045197685452 | |
| Numer producenta | 921820 1700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |