Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia, głębokość powierzchni ładunkowej: 500mm

Nr art.: 918575 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
nośność 200 kg
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918575 500
EAN / GTIN 4045197613516
Numer producenta 918575 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do wkręcania jako poziom pośredni w wózkach transportowych GARANT. Z blachy stalowej, półka z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Pasuje do:

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.