Wózki stołowe T9 z 2 wanienkami, Typ: TL92

Nr art.: 918554 TL92
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ TL92
wysokość 875 mm
szerokość 1 040 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
wysokość półki górnej 850 mm
wysokość korytka 37 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność półki górnej 200 kg
Nośność maksymalna 250 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 40 kg
Rodzaj produktu Wózek stołowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Numer producenta 918554 TL92
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z 2 zespawanymi, szczelnymi wanienkami o głębokości 37 mm.
Dostępna jest dodatkowa powierzchnia ładunkowa dla kondygnacji środkowej.
Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.