Klucz nastawny z nakładką uchwytu, długość całkowita: 100mm

Nr art.: 813961 100
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
1 255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 100 mm
maksymalna rozwartość klucza 13 mm
długość całkowita 4 cal
pozycja szczęki 22 stopni
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu tak
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813961 100
EAN / GTIN 4062406069674
Numer producenta 813961 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym. Rozwartość szczęk 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.
Przeciwpoślizgowa okładzina uchwytu.
Klucz nastawny chromowany.