• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Klucz nastawny z nakładką uchwytu, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 813961 200
Rabat
95,03 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 666 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
maksymalna rozwartość klucza 24 mm
długość całkowita 8 cal
pozycja szczęki 22 stopni
nieiskrzący nie
podziałka tak
nasadka uchwytu tak
Rodzaj produktu Klucze nastawne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 813961 200
EAN / GTIN 4062406069698
Numer producenta 813961 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, uchwyt o przekroju 2-teowym. Rozwartość szczęk 22°. Kute matrycowo i hartowane. Ze skalą na szczęce.
Przeciwpoślizgowa okładzina uchwytu.
Klucz nastawny chromowany.