• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Dwustronny klucz płaski, chromowane, rozwartość klucza: 5,5X7mm

Nr art.: 610950 5,5X7
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
5 257 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 5,5 mm
rozwartość klucza 2 7 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
długość klucza L 122 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 15 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 17 mm
maksymalna wysokość szczęki h 4 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
powierzchnia chromowane
rozwartości kluczy metryczny
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 610950 5,5X7
EAN / GTIN 4045197441423
Numer producenta 610950 5,5X7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.