{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| rozwartość klucza 1 | 21 mm | |
| rozwartość klucza 2 | 23 mm | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| długość klucza L | 245 mm | |
| maksymalna szerokość szczęki b1 | 47 mm | |
| maksymalna szerokość szczęki b2 | 51 mm | |
| maksymalna wysokość szczęki h | 8 mm | |
| położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
| położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
| powierzchnia | chromowane | |
| rozwartości kluczy | metryczny | |
| nieiskrzący | nie | |
| z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
| Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
| Numer artykułu | 610950 21X23 | |
| EAN / GTIN | 4045197280794 | |
| Numer producenta | 610950 21X23 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |