Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast − zgrubne, AlTiSiN, typ: A0616

Nr art.: 547700 A0616
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • ⌀ chwytu: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master Cast
Materiał ostrza AlTiSiN
Opis kształtu walec
⌀ główki 6 mm
długość główki 16 mm
długość całkowita 55 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 547700 A0616
EAN / GTIN 4067263736592
Numer producenta 547700 A0616
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Brak przyczepności wiórów i doskonała jakość powierzchni.
⌀ chwytu 6mm.
Do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej. Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i mniejszego przylegania wiórów.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych.

  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Powłoka o bardzo dobrych parametrach dla niewielkiego obciążenia cieplnego, zwiększona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Nowoczesny substrat, zoptymalizowany pod kątem obróbki staliw.
  • wyjątkowa trwałość.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki żeliwa, stali, staliwa, stali narzędziowej i miękkich stopów tytanu.
Zoptymalizowane do obróbki twardych i kruchych materiałów odlewanych, takich jak żeliwo, stal i staliwo, stal ulepszana cieplnie i stal narzędziowa. Zarówno do obróbki ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.