{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | GARANT Master Cast | |
| Materiał ostrza | AlTiSiN | |
| Opis kształtu | Łuk łagodny | |
| ⌀ główki | 12 mm | |
| długość główki | 25 mm | |
| długość całkowita | 65 mm | |
| ⌀ chwytu | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
| Numer artykułu | 547700 F1225 | |
| EAN / GTIN | 4067263736745 | |
| Numer producenta | 547700 F1225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |