{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| zakres pomiarowy | 200 mm - 300 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±4 µm | |
| podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
| ⌀ wrzeciona | 10 mm | |
| odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | |
| ⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| masa | 3,8 kg | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr |
| Numer artykułu | 420920 200-300 | |
| EAN / GTIN | 4250099610796 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |