{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| zakres pomiarowy | 100 mm - 200 mm | |
| odczyt | 0,01 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±3 µm | |
| podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
| ⌀ wrzeciona | 10 mm | |
| odcinek pomiarowy wrzeciona | 50 mm | |
| ⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| masa | 1,9 kg | |
| Opakowanie | sztywny pojemnik | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr |
| Numer artykułu | 420920 100-200 | |
| EAN / GTIN | 2050002041066 | |
| Numer producenta | 4168 100-200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |