Chwytaki magnetyczne LM, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 650kg

Nr art.: 382030 650
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna ⌀ materiału okrągłego 270 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 2 500 mm
maksymalna szerokość materiału płaskiego 1 500 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 6 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 65 mm
wymiar A 248,3 mm
wymiar B 272,3 mm
wymiar C 117,3 mm
wymiar D 100 mm
wymiar E 81 mm
wymiar F 237 mm
wymiar G 50 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 650 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 320 kg
masa 26 kg
Rodzaj produktu Chwytak magnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 382030 650
EAN / GTIN 4069515009072
Numer producenta 382030 650
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Obsługiwane ręcznie magnesy do indywidualnego użytku. Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja z neodymowymi magnesami trwałymi o wysokiej wydajności.
  • Optymalna wydajność nawet w przypadku dużych szczelin powietrznych, bez rozpraszania promieniowania elektromagnetycznego.
  • Certyfikowana, indywidualnie sprawdzana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora (patrz certyfikat kontrolny).
  • całkowicie obudowany, lekki chwytak magnetyczny o zwartej konstrukcji, z blokadą zabezpieczającą.
  • Solidna konstrukcja, łatwe włączanie i wyłączanie.
  • Powierzchnia mocowania magnesu z dwoma biegunami wzdłużnymi.
  • Lekko poruszająca się dźwignia z blokadą bezpieczeństwa.
  • Wysokiej jakości wykonanie w ponadczasowej stylistyce GARANT w połączeniu z przemyślaną obsługą i wymogami bezpieczeństwa.

Opis:

Chwytaki magnetyczne są idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego i wydajnego przenoszenia materiałów ferromagnetycznych. Zarówno w produkcji, w magazynie, jak i na placu budowy – te potężne narzędzia zapewniają maksymalną wydajność i łatwą obsługę.

Zaleta:

  • Imponujące wartości udźwigu, w zależności od modelu do kilku kilogramów.
  • Wyposażony w stabilny system magnetyczny i blokadę zabezpieczającą, która zapobiega przypadkowemu zwolnieniu.
  • Brak zewnętrznego zapotrzebowania na energię w przypadku magnesów trwałych – idealne rozwiązanie do zastosowań mobilnych.
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwia obsługę i przechowywanie.

Zastosowanie:

  • Załadunek i rozładunek obrabiarek
  • Bezpieczny chwyt oraz transport płaskich i okrągłych materiałów do 1300 kg.
  • Do elementów żeliwnych albo stalowych, płyt, prętów i rur.
  • Do stosowania w magazynach, odlewniach/stalowniach, do składowania stali, w narzędziowniach i na wydziałach produkcyjnych.

Wskazówka:

Szczelina powietrzna < 0,1 mm w przypadku materiału stalowego! Włączanie chwytaka magnetycznego tylko na powierzchniach magnetycznych! Geometrie podnoszonych elementów są dostosowane w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa. Na życzenie certyfikat badania sił zrywania. Wymagana przez prawo, coroczna kontrola zgodnie z normą DIN EN 13155. Formularz zwrotu dostępny w sklepie internetowym eShop.
Coroczna kontrola chwytaków magnetycznych jest przeprowadzana po pierwszym użyciu.