{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 300 mm | |
| maksymalna długość materiału płaskiego | 3 300 mm | |
| maksymalna szerokość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
| Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 10 mm | |
| Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 100 mm | |
| wymiar A | 309,5 mm | |
| wymiar B | 333,5 mm | |
| wymiar C | 147,4 mm | |
| wymiar D | 121,5 mm | |
| wymiar E | 112 mm | |
| wymiar F | 323 mm | |
| wymiar G | 64 mm | |
| Nośność maksymalna elementów płaskich | 1 300 kg | |
| Nośność maksymalna elementów okrągłych | 630 kg | |
| masa | 56 kg | |
| Rodzaj produktu | Chwytak magnetyczny |
| Numer artykułu | 382030 1300 | |
| EAN / GTIN | 4069515009089 | |
| Numer producenta | 382030 1300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |