Przytrzymywacze nr 376740, Typ: 5

Nr art.: 376750 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6847G
rozstaw otworów e 29 mm
rozstaw otworów f 56 mm - 63,5 mm
⌀ otworu d 11,2 mm
skok przestawiania zaczepu c 58 mm - 72 mm
siła mocowania P (dociąganie) 5 000 N
długość całkowita L 55 mm
wysokość całkowita H 69 mm
szerokość całkowita 85 mm
Rodzaj produktu Podpórka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376750 5
EAN / GTIN 4020772094669
Numer producenta 94664
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Pasuje do:

Docisków zaczepowych nr 376740