• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Przytrzymywacze nr 376740, Typ: 3

Nr art.: 376750 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6847G
rozstaw otworów e 19 mm
rozstaw otworów f 31 mm - 36 mm
⌀ otworu d 5,6 mm
skok przestawiania zaczepu c 72,5 mm - 84 mm
siła mocowania P (dociąganie) 3 000 N
długość całkowita L 40 mm
wysokość całkowita H 36 mm
szerokość całkowita 45 mm
Rodzaj produktu Podpórka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376750 3
EAN / GTIN 4020772094645
Numer producenta 94649
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Pasuje do:

Docisków zaczepowych nr 376740