{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| typ | 16/18 | |
| zakres mocowania | 3 mm - 16 mm | |
| ⌀ zewnętrzna | 51 mm | |
| dł. uchwytu zamkniętego | 107 mm | |
| uchwytów ze stożkiem | B 18 | |
| największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego | 17,431 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
| Numer artykułu | 341400 16/18 | |
| EAN / GTIN | 4019208195827 | |
| Numer producenta | 871065 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |