Chwyt trzpieniowy SK, SK / stożek uchwytu wiertarskiego: 40/16

Nr art.: 342887 40/16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

SK / stożek uchwytu wiertarskiego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość stożka niesamohamownego 40
stożek uchwytu wiert. DIN 238 B 16
⌀ D stożka 15,733 mm
wewnętrzny gwint dociągający M16
kod kolorów dla pasującego chwytu SK 40
Rodzaj produktu gniazdo uchwytu wiertarskiego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Numer producenta 342887 40/16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wersja precyzyjna ze stożkiem niesamohamownym i gwintem mocującym.
Stożek niesamohamowny wg DIN 69871 A/1 z rowkiem chwytakowym
i gwintem do sworzni dociągających.
Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach i urządzeniach ze stożkiem niesamohamownym.
Z wewn. gwintem mocującym M16 i z rowkiem pierścieniowym do mocowania automatycznego (np. Maho, Deckel, Mikron itp. − oraz do wszystkich obrabiarek standardowych z mocowaniem ręcznym).

Norma:

Stożek uchwytu wiertarskiego wg DIN 238.